DKC (COSMEC ) - CSM603B-212 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G2 ? I - 603B-212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033648039158
Codice prodotto
CSM603B-212
Cod. produttore
603B-212
Produttore
DKC
Scatole di infilaggio a due vie una verso il basso, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP65. Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.