AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6040-002 COLLARE INOX AISI304 TUBO ?59-63MM - 2 - 6040-002

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6040-002 COLLARE INOX AISI304 TUBO ?59-63MM - 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648139124

Codice prodotto

CSM6040-002

Cod. produttore

6040-002

Produttore

DKC

Collari pesanti prodotti da nastro in acciaio inox AISI304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) successivamente lucidato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato e da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti,blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l’installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l’impiego in situazioni gravose. *Resistenza minima dei dadi elettrosaldati.