AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6040-034X COLLARE INOX AISI316L TUBO ?25-29MM - ? - 6040-034X

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6040-034X COLLARE INOX AISI316L TUBO ?25-29MM - ?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033648196158

Codice prodotto

CSM6040-034X

Cod. produttore

6040-034X

Produttore

DKC

Collari pesanti prodotti da nastro in acciaio inox AISI304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) successivamente lucidato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato e da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti,blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l’installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l’impiego in situazioni gravose. *Resistenza minima dei dadi elettrosaldati.