DKC (COSMEC ) - CSM6040-114 COLLARE INOX AISI304 TUBO ?40-45MM - 1 - 6040-114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8033648139186
Codice prodotto
CSM6040-114
Cod. produttore
6040-114
Produttore
DKC
Collari pesanti prodotti da nastro in acciaio inoxAISI 316 (X5CrNiMo17-12-2 1.4401 UNI EN 10088-1) successivamente lucidato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato e da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l’installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l’impiego in situazioni gravose. *Resistenza minima dei dadi elettrosaldati.