DKC (COSMEC ) - CSM6040-P01 COLLARE ACC.ZINCATO PESANTE TUBO 1 - 6040-P01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8033648139278
Codice prodotto
CSM6040-P01
Cod. produttore
6040-P01
Produttore
DKC
Collari pesanti con dado di fissaggio. Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici, viti di serraggio in acciaio zincato testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la parte superiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose.