DKC (COSMEC ) - CSM6050-114 TAPPO MET. G1 ?ZINC. - 6050-114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Superficie - Nichelato
Colore - Nichel
Privo di alogeni - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8033648139469
Codice prodotto
CSM6050-114
Cod. produttore
6050-114
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Superficie:
Nichelato
Colore:
Nichel
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 e 1/4 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Temperatura di esercizio:
-60...150 °C
Riduttore di pressione:
no


