DKC (COSMEC ) - CSM6054-0129 RIDUZIONE M. G1 - F. PG29 TIPO B - 6054-0129

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
10 PZ
EAN
8033648140014
Codice prodotto
CSM6054-0129
Cod. produttore
6054-0129
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Filettatura esterna in pollici:
1 pollice
Dimensione PG filettatura interna:
29
Qualità del materiale:
Altri


