AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6054-1112 RIDUZIONE M. PG11 - F. G? TIPO B - 6054-1112

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6054-1112 RIDUZIONE M. PG11 - F. G? TIPO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Alluminio

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648140113

Codice prodotto

CSM6054-1112

Cod. produttore

6054-1112

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Alluminio

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

11

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.