AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6054-2101 RIDUZIONE M. PG21 - F. G1 TIPO B - 6054-2101

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6054-2101 RIDUZIONE M. PG21 - F. G1 TIPO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Alluminio

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648140298

Codice prodotto

CSM6054-2101

Cod. produttore

6054-2101

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Alluminio

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Filettatura interna in pollici:

1 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

21

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.