AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6060-2127 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G? - PG13 - 6060-2127

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6060-2127 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G? - PG13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Diametro interno - 21 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 1.5 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 1/2 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648141141

Codice prodotto

CSM6060-2127

Cod. produttore

6060-2127

Produttore

DKC

Diametro esterno:

27 mm

Diametro interno:

21 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

1.5 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

1/2 pollice

Qualità del materiale:

Altri

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

0

Adatto per filettatura PG:

13

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.