AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6060-2228 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER PG16 - 6060-2228

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6060-2228 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 29 mm

  • Diametro interno - 22.5 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 1.5 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648141165

Codice prodotto

CSM6060-2228

Cod. produttore

6060-2228

Produttore

DKC

Diametro esterno:

29 mm

Diametro interno:

22.5 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

1.5 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura PG:

16

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.