DKC (COSMEC ) - CSM6060-2834 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER PG21 - 6060-2834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 34.5 mm
Diametro interno - 28.3 mm
Materiale - Altri
Spessore - 1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8033648141202
Codice prodotto
CSM6060-2834
Cod. produttore
6060-2834
Produttore
DKC
Diametro esterno:
34.5 mm
Diametro interno:
28.3 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura PG:
21
Con rondella:
no


