DKC (COSMEC ) - CSM6060-3340 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G1 - 6060-3340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 40 mm
Diametro interno - 33.2 mm
Materiale - Altri
Spessore - 1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 1 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8033648141240
Codice prodotto
CSM6060-3340
Cod. produttore
6060-3340
Produttore
DKC
Diametro esterno:
40 mm
Diametro interno:
33.2 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
1 pollice
Qualità del materiale:
Altri
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
1
Con rondella:
no


