AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6060-4050 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M40 - 6060-4050

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6060-4050 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Diametro interno - 40 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 1.5 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648141301

Codice prodotto

CSM6060-4050

Cod. produttore

6060-4050

Produttore

DKC

Diametro esterno:

50 mm

Diametro interno:

40 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

1.5 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

40

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.