DKC (COSMEC ) - CSM6060-6070 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G2 - PG48 - 6060-6070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Diametro interno - 60 mm
Materiale - Altri
Spessore - 1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 2 pollici
Confezione
50 PZ
EAN
8033648141370
Codice prodotto
CSM6060-6070
Cod. produttore
6060-6070
Produttore
DKC
Diametro esterno:
70 mm
Diametro interno:
60 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
2 pollici
Qualità del materiale:
Altri
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura PG:
48
Con rondella:
no


