DKC (COSMEC ) - CSM6060F2127 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G? - PG16 - 6060F2127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 27 mm
Diametro interno - 21 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 1/2 pollice
Confezione
50 PZ
EAN
8033648186715
Codice prodotto
CSM6060F2127
Cod. produttore
6060F2127
Produttore
DKC
Diametro esterno:
27 mm
Diametro interno:
21 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
1/2 pollice
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura PG:
16
Con rondella:
no