DKC (COSMEC ) - CSM6060F2537 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M25 - 6060F2537

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 37 mm
Diametro interno - 25 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8033648181635
Codice prodotto
CSM6060F2537
Cod. produttore
6060F2537
Produttore
DKC
Diametro esterno:
37 mm
Diametro interno:
25 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
25
Con rondella:
no


