DKC (COSMEC ) - CSM6060F2834 GUARNIZIONE PIANE NBR PER PG21 - 6060F2834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 34 mm
Diametro interno - 27 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
8033648162481
Codice prodotto
CSM6060F2834
Cod. produttore
6060F2834
Produttore
DKC
Diametro esterno:
34 mm
Diametro interno:
27 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura PG:
21
Con rondella:
no


