DKC (COSMEC ) - CSM6060F4052 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M40 - 6060F4052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 52 mm
Diametro interno - 40 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
8033648181680
Codice prodotto
CSM6060F4052
Cod. produttore
6060F4052
Produttore
DKC
Diametro esterno:
52 mm
Diametro interno:
40 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
40
Con rondella:
no


