DKC (COSMEC ) - CSM6060F4855 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G11/2 -PG 36 - 6060F4855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 55 mm
Diametro interno - 48.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 3 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 1 e 1/2 pollice
Confezione
25 PZ
EAN
8033648181741
Codice prodotto
CSM6060F4855
Cod. produttore
6060F4855
Produttore
DKC
Diametro esterno:
55 mm
Diametro interno:
48.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
3 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
1 e 1/2 pollice
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura PG:
36
Con rondella:
no


