AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6060F6166 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G2 - PG48 - 6060F6166

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6060F6166 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G2 - PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 66 mm

  • Diametro interno - 60.5 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 3 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 2 pollici

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648181765

Codice prodotto

CSM6060F6166

Cod. produttore

6060F6166

Produttore

DKC

Diametro esterno:

66 mm

Diametro interno:

60.5 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

3 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

2 pollici

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura PG:

48

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.