AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6060F6368 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M63 - 6060F6368

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6060F6368 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 68 mm

  • Diametro interno - 63 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 3 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648183080

Codice prodotto

CSM6060F6368

Cod. produttore

6060F6368

Produttore

DKC

Diametro esterno:

68 mm

Diametro interno:

63 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

3 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

63

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in poliammide PA6 naturale, presentano elevata resistenza all’abrasione ed ottima resistenza meccanica. Autoestinguenti e prive di sostanze alogene, silicone e cadmio, presentano alta resistenza agli oli e benzine, in particolare ad acidi e solventi.