AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6060X-12 KIT DI ARRESTO E TENUTA TUBO PIEG.12 - 6060X-12

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6060X-12 KIT DI ARRESTO E TENUTA TUBO PIEG.12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648141400

Codice prodotto

CSM6060X-12

Cod. produttore

6060X-12

Produttore

DKC

Kit per tubi pieghevoli in acciaio inox costituito da due semigusci cilindrici in ottone nichelato, opportunamente sagomati al fine di inserirsi nell’ondulazione del tubo ed impedirne lo scorrimento assiale e da una guarnizione piana che ne assicura la tenuta stagna. Il kit può essere montato su qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola e della virola normalmente in dotazione.