DKC (COSMEC ) - CSM6070-12N TUBO FLESS.MET. DN12 ?12X18 RIV. NERO - 6070-12N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648141677
Codice prodotto
CSM6070-12N
Cod. produttore
6070-12N
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
sì
Resistenza alla trazione:
500 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


