DKC (COSMEC ) - CSM6071-020 TUBO FLES.MET.DN21 ?20,5X24,5 RIV.ASP.GR - 6071-020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 25.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro nominale - 21 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648141912
Codice prodotto
CSM6071-020
Cod. produttore
6071-020
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
25.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
21 mm
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


