AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6071ET-012 TUBO MET.DN12 ?12X18 EVA ASP.TREC.ZINC.C - 6071ET-012

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6071ET-012 TUBO MET.DN12 ?12X18 EVA ASP.TREC.ZINC.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 12 mm

  • Diametro esterno - 18 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 12 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648185015

Codice prodotto

CSM6071ET-012

Cod. produttore

6071ET-012

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

12 mm

Diametro esterno:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

12 mm

Raggio di curvatura, statico:

35 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Altri

Colore:

Zinco

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Su filo di acciaio

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Rapporti di prova LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl: • No.1181.0DC0030/11 secondo EN ISO 11925-2 • No.1181.5AF0010/11 secondo NF X 10-702-1 • No.1181.5AF0020/11 secondo NF X 70-100-1 • No.1181.5AF0030/11 secondo NF F 16-101