DKC (COSMEC ) - CSM6071ETX-016 TUBO MET.DN16 ?15,5X21 EVA ASP.TREC INOX - 6071ETX-016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15.5 mm
Diametro esterno - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro nominale - 16 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648185176
Codice prodotto
CSM6071ETX-016
Cod. produttore
6071ETX-016
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.5 mm
Diametro esterno:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Acciaio Inox
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Peso:
0.34 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no