AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6071ETX-038 TUBO MET.DN35 ?35X42 EVA ASP.TREC. INOX - 6071ETX-038

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6071ETX-038 TUBO MET.DN35 ?35X42 EVA ASP.TREC. INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 35 mm

  • Diametro esterno - 42 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 35 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648185237

Codice prodotto

CSM6071ETX-038

Cod. produttore

6071ETX-038

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

35 mm

Diametro esterno:

42 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

35 mm

Raggio di curvatura, statico:

120 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Altri

Colore:

Acciaio Inox

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Trecciatura in filo d'acciaio inox

Resistenza alla compressione:

750 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.86 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio inox che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Rapporti di prova LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl: • No.1181.0DC0030/11 secondo EN ISO 11925-2 • No.1181.5AF0010/11 secondo NF X 10-702-1 • No.1181.5AF0020/11 secondo NF X 70-100-1 • No.1181.5AF0030/11 secondo NF F 16-101