DKC (COSMEC ) - CSM6071T-012 TUBO FLESS.MET.DN12 ?12X18 RIV.ASP. TREC - 6071T-012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
1 M
EAN
8033648142124
Codice prodotto
CSM6071T-012
Cod. produttore
6071T-012
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
35 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Zinco
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no