DKC (COSMEC ) - CSM6071T-038 TUBO FLESS.MET.DN35 ?35X42 RIV.ASP.TREC. - 6071T-038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 35 mm
Diametro esterno - 42 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro nominale - 35 mm
Confezione
1 M
EAN
8033648142162
Codice prodotto
CSM6071T-038
Cod. produttore
6071T-038
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
35 mm
Diametro esterno:
42 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
35 mm
Raggio di curvatura, statico:
120 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Zinco
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no