AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6071T-040 TUBO FLES.MET. DN40 ?40X47 RIV.ASP.TREC. - 6071T-040

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6071T-040 TUBO FLES.MET. DN40 ?40X47 RIV.ASP.TREC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 40 mm

  • Diametro esterno - 47 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 40 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8033648142179

Codice prodotto

CSM6071T-040

Cod. produttore

6071T-040

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

40 mm

Diametro esterno:

47 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura, statico:

150 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Zinco

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Su filo di acciaio

Resistenza alla compressione:

750 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi pieghevole ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.