AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6079-28B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE ?28X33,5 GR. - 6079-28B

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6079-28B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE ?28X33,5 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 28 mm

  • Diametro nominale - 28 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 90 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 33.5 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8033648142551

Codice prodotto

CSM6079-28B

Cod. produttore

6079-28B

Produttore

DKC

Diametro interno:

28 mm

Diametro nominale:

28 mm

Raggio di curvatura, statico:

90 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

33.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza alla compressione:

320 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubi flessibili in PVC spiralato pesante, colore grigio RAL7001. Sono prodotti in PVC plastificato ad alto spessore, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza meccanica ed all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.