DKC (COSMEC ) - CSM6079-50B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE ?50X57,2 GR. - 6079-50B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 50 mm
Diametro nominale - 50 mm
Raggio di curvatura, statico - 160 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 57.2 mm
Confezione
30 M
EAN
8033648142612
Codice prodotto
CSM6079-50B
Cod. produttore
6079-50B
Produttore
DKC
Diametro interno:
50 mm
Diametro nominale:
50 mm
Raggio di curvatura, statico:
160 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
57.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza alla compressione:
320 N
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Flessibilità:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no