DKC (COSMEC ) - CSM607D-100N TUBO FLES.MET. D.A.DN100 ?100X109 RIV.NE - 607D-100N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 100 mm
Diametro esterno - 109 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 100 mm
Confezione
8 M
EAN
8033648142650
Codice prodotto
CSM607D-100N
Cod. produttore
607D-100N
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
100 mm
Diametro esterno:
109 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
100 mm
Raggio di curvatura, statico:
750 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
4 pollici
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no