AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM607D-22 TUBO FLES.MET.D.AGG.DN21 ?20,5X27 RIV.GR - 607D-22

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM607D-22 TUBO FLES.MET.D.AGG.DN21 ?20,5X27 RIV.GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 21 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648142711

Codice prodotto

CSM607D-22

Cod. produttore

607D-22

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

27 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura, statico:

120 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli egrassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore nero.