DKC (COSMEC ) - CSM607D-50 TUBO FLESS.MET. D.A.DN51 ?50,5X58,5 RIV. - 607D-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 58.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 51 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648142803
Codice prodotto
CSM607D-50
Cod. produttore
607D-50
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
58.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
51 mm
Raggio di curvatura, statico:
300 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
1.56 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
sì


