DKC (COSMEC ) - CSM607DBT38 TUBO D.AGGR.DN35 ?35X43 BASSA TEMP. NERO - 607DBT38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 35 mm
Diametro esterno - 43 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 35 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648207830
Codice prodotto
CSM607DBT38
Cod. produttore
607DBT38
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
35 mm
Diametro esterno:
43 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
35 mm
Raggio di curvatura, statico:
130 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-40...140 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


