DKC (COSMEC ) - CSM607E016 GUAINA ACC.ZINC.DN16 ?15,5X21 RIV.EVA GR - 607E016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15.5 mm
Diametro esterno - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 16 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648162535
Codice prodotto
CSM607E016
Cod. produttore
607E016
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.5 mm
Diametro esterno:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
90 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
500 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile