AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM607E016N GUAINA ACC.ZINC.DN16 ?15,5X21 RIV.EVA NE - 607E016N

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM607E016N GUAINA ACC.ZINC.DN16 ?15,5X21 RIV.EVA NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Diametro esterno - 21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 16 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648208424

Codice prodotto

CSM607E016N

Cod. produttore

607E016N

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

21 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura, statico:

90 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Altri

Colore:

Nero

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Peso:

0.33 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

850 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Color grigio scuro. Rapporti di prova LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl: • No.1181.0DC0030/11 secondo EN ISO 11925-2 • No.1181.5AF0010/11 secondo NF X 10-702-1 • No.1181.5AF0020/11 secondo NF X 70-100-1 • No.1181.5AF0030/11 secondo NF F 16-101