DKC (COSMEC ) - CSM607E022 GUAINA ACC.ZINC.DN21 ?20,5X27 RIV.EVA GR - 607E022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 27 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 22 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648162542
Codice prodotto
CSM607E022
Cod. produttore
607E022
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
22 mm
Raggio di curvatura, statico:
120 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile