DKC (COSMEC ) - CSM607E050 GUAINA ACC.ZINC.DN51 ?50,5X58,5 RIV.EVA - 607E050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 58.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 50 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648162580
Codice prodotto
CSM607E050
Cod. produttore
607E050
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
58.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
50 mm
Raggio di curvatura, statico:
300 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile