DKC (COSMEC ) - CSM607ETX010 TUBO FLES.MET.DN10?10X15 RIV.EVA TREC.IX - 607ETX010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648162597
Codice prodotto
CSM607ETX010
Cod. produttore
607ETX010
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Acciaio Inox
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Peso:
0.31 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
850 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no