AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM607ETX016 TUBO FLES.MET.DN16?15,5X21 R.EVA TREC.IX - 607ETX016

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM607ETX016 TUBO FLES.MET.DN16?15,5X21 R.EVA TREC.IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Diametro esterno - 21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 16 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648162610

Codice prodotto

CSM607ETX016

Cod. produttore

607ETX016

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

21 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura, statico:

90 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Altri

Colore:

Acciaio Inox

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Trecciatura in filo d'acciaio inox

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Peso:

0.51 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

850 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Sono protetti da una treccia metallica in acciaio inox AISI 304, che ne conferisce una elevata resistenza all’usura, all’abrasione ed allo scintillio. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Rapporti di prova LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl: • No.1181.0DC0030/11 secondo EN ISO 11925-2• No.1181.5AF0010/11 secondo NF X 10-702-1 • No.1181.5AF0020/11 secondo NF X 70-100-1 • No.1181.5AF0030/11 secondo NF F 16-101