DKC (COSMEC ) - CSM607ETX038 TUBO FLES.MET.DN35?35X43 RIV.EVA TREC.IX - 607ETX038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 35 mm
Diametro esterno - 43 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 35 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648162641
Codice prodotto
CSM607ETX038
Cod. produttore
607ETX038
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
35 mm
Diametro esterno:
43 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
35 mm
Raggio di curvatura, statico:
190 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Acciaio Inox
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
1.46 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
850 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


