DKC (COSMEC ) - CSM607ETX040 TUBO FLES.MET.DN40?40X48 RIV.EVA TREC.IX - 607ETX040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 40 mm
Diametro esterno - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648162658
Codice prodotto
CSM607ETX040
Cod. produttore
607ETX040
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
240 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Acciaio Inox
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
1.66 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
850 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no