DKC (COSMEC ) - CSM607PU22N TUBO FLES.MET. D.A.DN21 ?20,5X27 RIV. PU - 607PU22N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 27 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 21 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648208165
Codice prodotto
CSM607PU22N
Cod. produttore
607PU22N
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
21 mm
Raggio di curvatura, statico:
120 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PUR (poliuretano)
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.48 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


