DKC (COSMEC ) - CSM607PU40N TUBO FLES.MET. D.A.DN40 ?40X48 RIV.PU NE - 607PU40N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 40 mm
Diametro esterno - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648208233
Codice prodotto
CSM607PU40N
Cod. produttore
607PU40N
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
240 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PUR (poliuretano)
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


