AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM607T-20 TUBO FLESS.MET.DN21 ?20,5X26 TREC.NEUTRO - 607T-20

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM607T-20 TUBO FLESS.MET.DN21 ?20,5X26 TREC.NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Diametro esterno - 26 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 21 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648142971

Codice prodotto

CSM607T-20

Cod. produttore

607T-20

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

26 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura, statico:

50 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Su filo di acciaio

Colore:

Zinco

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009) profilato ad elica con aggraffatura semplice. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica, offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Sono impiegati per applicazioni industriali dove è necessaria un’alta resistenza termica, con raccordi TN il sistema è privo di materie plastiche.