AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM607T-35 TUBO FLESS.MET.DN35 ?35X41,5 TREC.NEUTRO - 607T-35

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM607T-35 TUBO FLESS.MET.DN35 ?35X41,5 TREC.NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 35 mm

  • Diametro esterno - 41.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 35 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648142995

Codice prodotto

CSM607T-35

Cod. produttore

607T-35

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

35 mm

Diametro esterno:

41.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

35 mm

Raggio di curvatura, statico:

90 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Altri

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Resistenza alla compressione:

750 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Superficie:

Zincato

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009) profilato ad elica con aggraffatura semplice. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica, offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Sono impiegati per applicazioni industriali dove è necessaria un’alta resistenza termica, con raccordi TN il sistema è privo di materie plastiche.