AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM607X-12 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 ?12,8X17,7 - 607X-12

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM607X-12 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 ?12,8X17,7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 12.8 mm

  • Diametro esterno - 17.7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 12.8 mm

Confezione

  • 15 M

EAN

8033648143039

Codice prodotto

CSM607X-12

Cod. produttore

607X-12

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

12.8 mm

Diametro esterno:

17.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

12.8 mm

Raggio di curvatura, statico:

25 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Non rivestito

Colore:

Acciaio Inox

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

4000 N

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Superficie:

Non trattato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

2500 N

Peso:

0.11 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi pieghevoli ondulati a parete continua, prodotti in acciaio inox AISI 321 (X6CrNiTi 1811 1.4541 UNI EN10088-1) indicati in ambienti chimici aggressivi, dotati di buona flessibilità, possono essere utilizzati anche in particolari condizioni di difficile curvabilità dei tubi metallici rigidi. Presentano un’elevata resistenza allo schiacciamento. Superfici interne ed esterne entrambe ondulate, offrono un ottimo scorrimento dei cavi durante l’infilaggio.